Supapă de siguranță pentru vid Festo VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
VN Vacuum generator pneumatic
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
Rubix:d768450
Producator:532626
EAN:4052568165192
Documente
Detalii produs : VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M FESTO - FESTO 532626 VACUUM GENERATOR VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
Vacuum generator VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M With built-in solenoid valve. Standard, high vacuum, width 14 mm, T shape with plug connector and open silencer. Nominal size, Laval nozzle=0,7 mm, Grid dimension=14 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* Standard, * High vacuum)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 90 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere