Supapă de siguranță pentru vid Festo VN-07-N-I3-PQ2-VQ2-A

VN Vacuum generator pneumatic

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VN-07-N-I3-PQ2-VQ2-A
Rubix:d768466
Producator:532635
EAN:4052568165260
VN-07-N-I3-PQ2-VQ2-A Vacuum generator

Documente

Detalii produs : VN-07-N-I3-PQ2-VQ2-A FESTO - FESTO 532635 VACUUM GENERATOR VN-07-N-I3-PQ2-VQ2-A


Vacuum generator VN-07-N-I3-PQ2-VQ2-A With ejector pulse. In-line, high vacuum, width 14 mm. With plug connector. Nominal size, Laval nozzle=0,7 mm, Grid dimension=14,5 mm, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* Inline, * High suction volume), Integrated function=Ejector pulse valve, pneumatic

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate49,6 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere