Supapă de siguranță pentru vid Festo VN-20-L-T6-PQ4-VA5-RO2

VN Vacuum generators pneumatic

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VN-20-L-T6-PQ4-VA5-RO2
Rubix:d767902
Producator:526135
EAN:4052568162276
brand logo

Documente

Detalii produs : VN-20-L-T6-PQ4-VA5-RO2 FESTO - FESTO 526135 VACUUM GENERATOR VN-20-L-T6-PQ4-VA5-RO2


vacuum generator VN-20-L-T6-PQ4-VA5-RO2 Standard, high suction rate, width 24 mm, T shape with push-in connector and open silencer Vacuum Connection with male thread. Nominal size, Laval nozzle=2 mm, Grid dimension=24 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High suction flow rate, * Standard)

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere