Dispozitiv de măsurare a dispozitivului electric Beta Tools 1498
Voltage tester
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1498
Rubix:d1182128
Producator:014980100
EAN:8014230088099
Detalii produs : 1498 BETA - TESTER OF ELECTRICAL MEASURING EQUIPMENT BETA TOOLS 1498
Voltage tester
Puncte forte
Voltage tester
Aplicații
Automotive
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 325x110x80 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 99,5 g |
| Model | positive/negative test |
| Greutate | 0.1 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

