Roată din nailon pe tijă Norton 66254413661
Vortex Unified Wheel - Unified discs with attachment
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Norton:66254413661
Rubix:d1218540
EAN:3157629241936

Documente
Detalii produs : 66254413661 NORTON - NYLON WHEEL ON ROD NORTON 66254413661
High-performance engineered grain provides an aggressive cut and the advanced resin bond system results in the longest wheel life, with up to two times the number of pieces finished per wheel. Quick change benefit with the SpeedLok system.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 76.2 mm |
|---|---|
| Bob | mediu |
| Diametrul tijei | 6.35 mm |
| Culoare | albastru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere