Regulator de presiune Festo VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P

VPPM Proportional pressure regulator

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P
Rubix:262682
Producator:554046
EAN:4052568198329
VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P Proportional pressure regulator

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului10 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 554046 - 554046 REGULATOR PROPORTIONAL VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P


Proportional pressure regulator VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P Nominal diameter, pressurisation=6 mm, Nominal diameter, exhaust=4,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate553,6 g
Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului10 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere