Regulator de presiune Festo VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-S1

VPPM Proportional pressure regulator

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-S1
Rubix:130641
Producator:554041
EAN:4052568198275
VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-S1 Proportional pressure regulator

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului6 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 554041 - 554041 REGULATOR PRESIUNE VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-S1 FESTO


Proportional pressure regulator VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-S1 Nominal diameter, pressurisation=6 mm, Nominal diameter, exhaust=4,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate550,34 g
Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului6 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere