Regulator de presiune Festo VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1C1

VPPM Proportional pressure regulator

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1C1
Rubix:d766418
Producator:575121
EAN:4052568223694
VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1C1 Proportional pressure regulator

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului6 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1C1 FESTO - FESTO 575121 PROPORTIONAL-PRESSURE REGULATOR VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1&


Proportional pressure regulator VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1C1 Nominal diameter, pressurisation=6 mm, Nominal diameter, exhaust=4,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)215x115x65 mm
Logistic Greutate606 g
Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului6 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere