Electrovalvă Festo VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-EX4-A

VSNC valve

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Festo:VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-EX4-A
Rubix:d767850
Producator:577287
EAN:4052568262679
brand logo

rezumat tehnic

Materialul caroserieialuminiu
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-EX4-A FESTO - FESTO 577287 SOLENOID VALVE


solenoid valve VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-EX4-A Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=32 mm, Standard nominal flow rate=1350 l/min, Operating pressure=1,5 - 8 bar
solenoid valve

Informații tehnice


atribute
Materialul caroserieialuminiu
Voltaj24 V
Conexiunenpt1/4-18
Min. Temperatura de funcționare-20 °C
Max. Temperatura de funcționare60 °C
Presiune de funcționare min.1.5 bar
Presiune maximă a serviciului8 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere