Supapă de control pneumatică direcțională Festo VSVA-B-M52-MZD-D2-2AT1L

Supapă de control pneumatică direcțională Festo

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Festo:VSVA-B-M52-MZD-D2-2AT1L
Rubix:d784808
Producator:560802
EAN:4052568207885
VSVA-B-M52-MZD-D2-2AT1L Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : VSVA-B-M52-MZD-D2-2AT1L FESTO - VSVA-B-M52-MZD-D2-2AT1L FESTO


Solenoid valve VSVA-B-M52-MZD-D2-2AT1L Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=52 mm, Standard nominal flow rate=2900 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate730 g
Număr de porturi5
  • Disponibil – Data livrării la cerere