Supapă de control pneumatică direcțională Festo VSVA-B-P53C-ZD-A2-2AT1L
VSVA standard valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Festo:VSVA-B-P53C-ZD-A2-2AT1L
Rubix:d773533
Producator:539175
EAN:4052568177140

Detalii produs : VSVA-B-P53C-ZD-A2-2AT1L FESTO - FESTO SOLENOID VALVE VSVA-B-P53C-ZD-A2-2AT1L
Solenoid valve VSVA-B-P53C-ZD-A2-2AT1L For valve terminals VTSA and VTSA-F. Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Width=18 mm, Standard nominal flow rate=450 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 185 g |
|---|---|
| Număr de porturi | 5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere