Supapă de control pneumatică direcțională Festo VSVA-B-T32W-AZD-D1-2AT1L
VSVA standard valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Festo:VSVA-B-T32W-AZD-D1-2AT1L
Rubix:d774139
Producator:543682
EAN:4052568182311

Detalii produs : VSVA-B-T32W-AZD-D1-2AT1L FESTO - FESTO SOLENOID VALVE VSVA-B-T32W-AZD-D1-2AT1L
Solenoid valve VSVA-B-T32W-AZD-D1-2AT1L For valve terminal VTSA. Valve function=2x3/2 open/closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 472,76 g |
|---|---|
| Număr de porturi | 3 |
| Voltaj | 110 V |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere