Referințe
Norton:66252925493
Rubix:d1218970

Detalii produs : 66252925493 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252925493
Disc for cutting metal. For angle grinder.
Puncte forte
Common use, disc goes everywhere.
Aplicații
Disc for cutting metal. For angle grinder.
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 2.5 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 30 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | vulcan |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
