Supapă de control pneumatică direcțională Festo VUWG-L10-P53U-M5

VUWG Directional valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VUWG-L10-P53U-M5
Rubix:d769814
Producator:573812
EAN:4052568221096
VUWG-L10-P53U-M5 Pneumatic valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VUWG-L10-P53U-M5 FESTO - FESTO 573812 PNEUMATIC VALVE


Pneumatic valve VUWG-L14-M52-A-G18 Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=pneumatic, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=780 l/min, Operating pressure=2,5 - 10 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate49,3 g
Număr de porturi5
  • Disponibil – Data livrării la cerere