Supapă de control pneumatică direcțională Festo VUWG-L10-T32C-A-M7
VUWG Directional valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VUWG-L10-T32C-A-M7
Rubix:d765661
Producator:573821
EAN:4052568221102

Documente
Detalii produs : VUWG-L10-T32C-A-M7 FESTO - FESTO 573821 PNEUMATIC VALVE
Pneumatic valve VUWG-L14-M52-A-G18 Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=pneumatic, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=780 l/min, Operating pressure=2,5 - 10 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50,9 g |
|---|---|
| Număr de porturi | 6 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere