Supapă de control pneumatică direcțională Festo VUWG-L14-T32U-A-G18

VUWG Directional valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VUWG-L14-T32U-A-G18
Rubix:d765614
Producator:573830
EAN:4052568221188
VUWG-L14-T32U-A-G18 Pneumatic valve

rezumat tehnic

Număr de porturi6
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VUWG-L14-T32U-A-G18 FESTO - FESTO 573830 PNEUMATIC VALVE


Pneumatic valve VUWG-L14-M52-A-G18 Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=pneumatic, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=780 l/min, Operating pressure=2,5 - 10 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate87,7 g
Număr de porturi6
  • Disponibil – Data livrării la cerere