Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67187776
WA Radial Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67187776
Rubix:d396297
Producator:67187776

Detalii produs : 67187776 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67187776 FREUDENBERG SEAL
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 55 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere