Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49382772

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:49382772
Rubix:d372948
Producator:49382772
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior19 mm
Lățime5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 49382772 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R21 012,00X019,00X05,00 WA NBR


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate3 g
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior19 mm
Lățime5 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere