Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67204826

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67204826
Rubix:d395805
Producator:67204826
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior30 mm
Lățime5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67204826 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R21 015,00X030,00X05,00 WA NBR


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate6 g
Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior30 mm
Lățime5 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere