Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67038757
WA Radial Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67038757
Rubix:d394857
Producator:67038757

Detalii produs : 67038757 DICHTOMATIK - NBR160X180X15A METRIC ROTARY SHAFT SEAL NITRILE A (R21) DICHTOMATIK
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 132 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere