Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67018446

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67018446
Rubix:130314
Producator:67018446
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior170 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67018446 - 67018446 SIMERING 170X200X15 MM WA 70 NBR NB703412 DICHTOMATIK


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate200 g
Diametrul interior170 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime15 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere