Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67204989

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67204989
Rubix:d367494
Producator:67204989
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior19 mm
Diametrul exterior27 mm
Lățime6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67204989 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN 3760 R21 019,00X027,00X06,00 WA NBR


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior19 mm
Diametrul exterior27 mm
Lățime6 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere