Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67019909
WA Radial Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:67019909
Rubix:d353983
Producator:67019909


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 26.98 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 41.27 mm |
| Lățime | 7.93 mm |
Documente
Detalii produs : 67019909 DICHTOMATIK - 67019909 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 26.98 mm |
| Diametrul exterior | 41.27 mm |
| Lățime | 7.93 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere