Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67018944

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67018944
Rubix:d396793
Producator:67018944
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior26 mm
Diametrul exterior42 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67018944 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN 3760 R21 026,00X042,00X07,00 WA NBR


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate10 g
Diametrul interior26 mm
Diametrul exterior42 mm
Lățime7 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere