Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67017150

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67017150
Rubix:d354569
Producator:67017150
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior300 mm
Diametrul exterior340 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67017150 DICHTOMATIK - NBR300X340X16A METRIC ROTARY SHAFT SEAL NITRILE A (R21) DICHTOMATIK


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate480 g
Diametrul interior300 mm
Diametrul exterior340 mm
Lățime16 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere