Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67040617
WA Radial Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67040617
Rubix:d357766
Producator:67040617

Detalii produs : 67040617 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN 3760 R21 032,00X052,00X08,00 WA NBR
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 32 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere