Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67017350

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67017350
Rubix:d376856
Producator:67017350
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67017350 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK NBR35X47X7A OIL SEAL 35MM X 47MM X 7A


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate11 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime7 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere