Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67185778

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67185778
Rubix:d364774
Producator:185778
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior42 mm
Diametrul exterior70 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67185778 DICHTOMATIK - 67185778 DICHTOMATIK


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate36 g
Diametrul interior42 mm
Diametrul exterior70 mm
Lățime10 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere