Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67083721
WA Radial Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67083721
Rubix:129041
Producator:67083721

Detalii produs : 83721 - 460*500*20 WA SIMERING NBR 75 FSGS DICHTOMATIK
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 940 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 460 mm |
| Diametrul exterior | 500 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere