Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020117

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67020117
Rubix:d376507
Producator:67020117
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior49.21 mm
Diametrul exterior63.5 mm
Lățime9.525 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67020117 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67020117 FREUDENBERG SEAL


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate23 g
Diametrul interior49.21 mm
Diametrul exterior63.5 mm
Lățime9.525 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere