Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67018115

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67018115
Rubix:d395243
Producator:67018115
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67018115 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R21 075,00X090,00X10,00 WA NBR


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate42 g
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime10 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere