Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383824
WA sealing ring
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:49383824
Rubix:d356178
Producator:WA 24X42X10 NBR 70

Documente
Detalii produs : 49383824 DICHTOMATIK - 49383824 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 24 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
