Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383633

WA Shaft seal ring

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:49383633
Rubix:d350910
Producator:49383633
DICHTOMATK SEAL TO DIN3760 R21 040,00X060,00X10,00 WA NBR

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior60 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 49383633 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49383633 WA 40.0X 60.0X 10.0 NB70C4


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Aplicații

Sealing of Rotating Machine Elements Such as Shafs;Hubs and Axles

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior60 mm
Lățime10 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere