Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383471
WA Shaft seal ring
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:49383471
Rubix:d374469
Producator:WA 65X85X13 NBR 70

Documente
Detalii produs : 49383471 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49383471 FREUDENBERG SEAL
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
