Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67059998
WAS Rotary Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:67059998
Rubix:d356808
Producator:67059998


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 127 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 152.4 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
Documente
Detalii produs : 67059998 DICHTOMATIK - 67059998 DICHTOMATIK
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Aplicații
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 115 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 127 mm |
| Diametrul exterior | 152.4 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere