Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67019279

WAS Rotary Shaft Seal

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:67019279
Rubix:d355129
Producator:67019279
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior9 mm
Diametrul exterior17 mm
Lățime4.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 67019279 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R23 048,00X068,00X10,00 WAS NBR


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Aplicații

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate31 g
Diametrul interior9 mm
Diametrul exterior17 mm
Lățime4.5 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere