Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67189349

WAS Rotary Shaft Seal

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:67189349
Rubix:d397414
Producator:67189349
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 67189349 DICHTOMATIK - NBR70X100X10AS METRIC ROTARY SHAFT SEAL NITRILE AS (R23) DICHTOMATIK


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Aplicații

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate56 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime10 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere