Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67018125

WAS Rotary Shaft Seal

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:67018125
Rubix:160606
Producator:67018125
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 67018125 - 75*100*10 WAS SIMERING


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Aplicații

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate55 g
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime10 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere