Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 196724
WAS sealing ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:196724
Rubix:d393567
Producator:WAS 38X52X8 NBR 70

Detalii produs : 38X52X8 WAS NBR 70 DICHTOMATIK - 38X52X8 WAS NBR 70 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 38 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
