Referințe
Elesa+Ganter:GN 184-16
Rubix:264820
Producator:100900370
EAN:4045525072251




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 4.3 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 7991 |
Detalii produs :
GN 184 washers are generally used on shafts to fit hand wheels with an axial keyway.
Aplicații
To Fit Hand wheels with an Axial Keyway
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 4.3 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 7991 |
| Grosime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere