Referințe
Norelem:07320-16
Rubix:d628053
EAN:4059495168784



Detalii produs : 07320-16 NORELEM - 07320-16 NORELEM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 17 mm |
| Grosime | 6 mm |
| Material | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
