Șaibă - element mecanic standard Elesa+Ganter GN 6343-NI-6-12-1
Washers / Levelling disks
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 6343-NI-6-12-1
Rubix:d597343
Producator:6343-NI-6-12-1
EAN:4045525105799



Detalii produs : GN 6343-NI-6-12-1 ELESA+GANTER - GN 6343-NI-6-12-1 ELESA+GANTER
Washers / Levelling disks GN 6343 are used mainly in mechanical engineering and jigmaking if shimming is required for levelling.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 6 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Grosime | 1 mm |
| Material | oţel inoxidabil |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
