Furtun de apă / aer / multifuncțional Teguma TRIX-ROTSTRAHL/15 38 X 50 MM
Water hose
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:TRIX-ROTSTRAHL/15 38 X 50 MM
Rubix:d571539
Producator:3025038000
EAN:4030477004184

Detalii produs : TRIX-ROTSTRAHL/15 38 X 50 MM TEGUMA - TRIX-ROTSTRAHL/15 38 X 50 MM TEGUMA
Teguma Trix / Rotstrahl water hose. For aqueous saline solutions and hot water. With abrasion-resistant kink-proof corrugation.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 912,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 38 mm |
| 270 mm | |
| 850 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
