Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383776
WB sealing ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:49383776
Rubix:d363617
Producator:49383776

Detalii produs : 49383776 DICHTOMATIK - 49383776 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
