Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383806
WC sealing ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:49383806
Rubix:d397556
Producator:49383806

Detalii produs : 49383806 DICHTOMATIK - 49383806 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 310 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 350 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Material | nbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
