Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPA1272E - 889303

Wedge Belt

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:857622
Mecaline:SPA1272E - 889303
Rubix:d735212
Producator:889303
EAN:3660338418563
brand logo

rezumat tehnic

Profilspa
Lățimea superioară13 mm
Lungime orientativă1272 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SPA1272E MECALINE 889303 - CUREA SPA 1272 E MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilspa
Lățimea superioară13 mm
Lungime orientativă1272 mm
Lungimea interioară1227 mm
Lungimea exterioară1290 mm
Grosime10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere