Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPA3550E - 889397
Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:857712
Mecaline:SPA3550E - 889397
Rubix:d735234
Producator:889397
EAN:3660338419508

Documente
Detalii produs : SPA3550E MECALINE 889397 - CUREA SPA 3550 E MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Lungime orientativă | 3550 mm |
| Lungimea interioară | 3505 mm |
| Lungimea exterioară | 3568 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere