Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPB2410E - 889457

Wedge Belt

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:873531
Mecaline:SPB2410E - 889457
Rubix:d735289
Producator:889457
EAN:3660338420108
brand logo

rezumat tehnic

Profilspb
Lățimea superioară16 mm
Lungime orientativă2410 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SPB2410E MECALINE 889457 - CUREA SPB 2410 E MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilspb
Lățimea superioară16 mm
Lungime orientativă2410 mm
Lungimea interioară2350 mm
Lungimea exterioară2432 mm
Grosime13 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere