Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPB5680E - 890077
Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:SPB5680E - 890077
Rubix:d735328
Producator:890077
EAN:3660338426308

Documente
Detalii produs : SPB5680E MECALINE 890077 - CUREA SPB5680 E MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16 mm |
| Lungime orientativă | 5680 mm |
| Lungimea interioară | 5620 mm |
| Lungimea exterioară | 5702 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere