Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPZ1937E - 889609
Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:857897
Mecaline:SPZ1937E - 889609
Rubix:d735413
Producator:889609
EAN:3660338421624

Documente
Detalii produs : SPZ1937E MECALINE 889609 - CUREA SPZ 1937 E MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Lungime orientativă | 1937 mm |
| Lungimea interioară | 1900 mm |
| Lungimea exterioară | 1950 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere